プリンター本体 :「印刷用紙」の検索結果
関連キーワード
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A
印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色)
印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能)
密度11.8ドット/mm(300dpi)
モード連続発行/カット発行(オプション)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- プリンター本体
- ラベル紙
- ラベルプリンター用オプション
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。