ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R東芝テック8日以内出荷
4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。
より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。
またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。
置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。
また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。
置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ
用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。
用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。
大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。
大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ
豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。
さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
ラベルプリンタ BV410D-GL02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANライナレスモデル東芝テック6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANライナレスモデル電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
ラベルプリンタ BV410D-GC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き東芝テック6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
ラベルプリンタ B-858-TS25-R B-858シリーズ東芝テック6日以内出荷
大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字・[環境]環境への配慮・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視・プリンタ設定・スタンドアロンLAN接続
電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色)印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)
ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth東芝テック6日以内出荷
用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/新Bluetoothバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行
ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH42-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/無線LAN東芝テック6日以内出荷
用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/無線LANバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行
ラベルプリンタ B-EX4T3-HS13-R B-EX4T3シリーズ 4インチタイプ RoHS対応24dot/mm東芝テック6日以内出荷
小さく繊細な銘板も印字可能。さらに進化した高精細プリンタ。誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」。鮮明印字を実現する高機能。使い勝手を優先した装備いろいろ。拡張性も充実し、豊富な接続が可能。
用途4インチタイプ電源AC100~240V 50/60Hz印字速度50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)密度23.6ドット/mm(600dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅東芝テック6日以内出荷
今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。
用途6インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能)密度12ドット/mm(305dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅東芝テック6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅東芝テック6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ポータブルプリンタ B-FP2D-GH50-S B-FP2Dシリーズ Bluetooth&無線LANモデル東芝テック6日以内出荷
堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetooth&無線LANモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
ポータブルプリンタ B-FP2D-GH30-S B-FP2Dシリーズ Bluetoothモデル東芝テック6日以内出荷
堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetoothモデルバッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度8ドット/mm(203dpi)モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
ラベルプリンタ BV410D-TC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き東芝テック6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)密度300dpi(11.8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
ラベルプリンタ BV410D-TS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN東芝テック6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)密度300dpi(11.8ドット/mm)モード連続発行、剥離発行、カット発行
ラベルプリンタ BV410D-GS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN東芝テック6日以内出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計・ムダのないシンプルで機能的なフォルム・見やすいLCD表示で操作簡単・スムーズな用紙交換・コネクタが外に出ないコンパクト設計・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス・作業する人の安全性を配慮・小さくてもインターフェースは充実・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行、剥離発行、カット発行
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります