大型長尺サーマルプリンタ脚部マックス¥81,980税込¥90,178
1台(18.8kg)
5日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
感熱・製品ラベルプリンター の新着商品
ページ: 1/ 3
ACアダプターbrother(ブラザー)税込¥3,188¥2,898
シンプルベゼル日本プリメックス税込¥2,968¥2,698