15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本プリメックスLEDプレゼンター
紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
仕様用紙排出速度(mm/秒):約260 長さ(mm)用紙:60~250 紙厚(μm)59~130 紙幅(mm)112
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)。用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プリメックスACアダプター(DC24V)
高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力
仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m)DC出力:約1.5 コード長さ(m)AC:約2 定格周波数(Hz)入力:50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)2.71 保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W)65 コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダー。ロール紙外径 最大200mmに対応。アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能。アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能
外径(Φmm)用紙:200 対応機種NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

日本プリメックスシンプルベゼル
超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的。優れた価格対応力
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベゼル内部に用紙検出センサーを搭載
対応機種NP-4511
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

日本プリメックスLEDプレゼンター
紙ジャムの解消を追及した高信頼性。赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ。用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能。小型でシンプルな構造
長さ(mm)用紙:60~250 対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK 紙厚(μm)59~105 紙幅(mm)58~80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的。優れた価格対応力。用紙抜取りセンサーを搭載
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プリメックスモバイルバッテリー
NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)
対応機種NEX-M3302、NEX-M2302 公称電圧(V)7.2 充電電圧(V)8.4 バッテリー容量(mAh)2600
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備
外径(Φmm)最大用紙:250 対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ 内径(inch)用紙:1、2、3 紙幅(mm)58608085112
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プリメックスシンプルベゼル
超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的
対応機種NP-4511D
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

日本プリメックスACアダプター(DC24V)
高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属
仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m)DC出力:約1.5 コード長さ(m)AC:約2 定格周波数(Hz)入力:50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)2.71 保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W)65 コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V)DC24
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

日本プリメックスACアダプター(DC8.5V)
日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m)DC出力:約1.5 コード長さ(m)AC:約2 定格周波数(Hz)入力:50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)3.52 保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり 定格出力電力(W)30 コネクタAC入力:ACインレット2極 定格出力電圧(V)DC8.5 寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的
対応機種NP-3C11DK
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

『感熱・製品ラベルプリンター』には他にこんなカテゴリがあります