「間口(mm)」から絞り込む
450(4)
600(6)
750(5)
900(6)
1200(5)
1500(6)
1800(5)
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(天板)SUS430
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)100
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(天板)SUS430
タイプ2段スノコ
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)
天板形状平天板
引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
用途工場。研究所。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
耐荷重(kg)実用:80
均等荷重(kg)240
材質(天板)ステンレス(SUS430)
天板形状平天板
ボルト固定式で、スノコの取り付け位置の調整が可能です。
材質ステンレス(SUS430)
仕様レベル調整アジャスター:+30mm、グリーン購入法適合品(再生樹脂10%以上)
均等耐荷重(kg)240
ステンレス作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。