テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8510
材質炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)0.54
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8524
材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)1.04
クランプ範囲(mm)0~35
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)38.1
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8511
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.64
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)25
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8526
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)120
直径(mm)25
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
材質炭素鋼(SUM22L)
適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用
六角レンチ(mm)6
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8529
材質炭素鋼(S45C、S55C)
全長(mm)226
質量(g)500
最大口開き(mm)83
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥5,998
税込¥6,598
取扱い終了
溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8525
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)520
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)4
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8507
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.1
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)12.7
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8527
材質炭素鋼(SS400)
質量(g)360
調整範囲(mm)14~24
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)12
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8514
材質アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)0.44
直径(mm)37
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)51
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8531
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)320
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8530
材質炭素鋼(S45C)
質量(g)220
調整範囲(mm)51~70
直径(mm)44.5
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)27.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8515
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.36
直径(mm)38
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。
材質炭素鋼(SUM22L)
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8516
材質アルミ合金鋼(A6061)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8517
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.68
2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ワークを固定する際に便利なブラケットです。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番818-8523
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)4
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(2個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途各種溶接作業に。
高さ(mm)11.5
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8518
材質炭素鋼(SS400)
質量(kg)0.52
直径(mm)40
2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
ステンレス作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。