施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)30
本体高さ(mm)120
本体幅(mm)80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
自動車や家のリモートキーがらくらく
10個以上収納可能
従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較)
大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドルアダプター付。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOX
ロックダイヤル式
材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂
タイプ超大型
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現!
付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
従来品には無い、大容量の収納力!
施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!
レバーハンドル用アダプターを標準装備。
伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式
付属品ワイヤー(500mm)
材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。