安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ガス漏れ警報器 都市ガス」の検索結果
型式MSB-2
色ミルキーホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×28
対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
欠品中
色ミルキーホワイト
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付
材質本体:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)通常時0.3、警報時1
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)
警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式
色オフホワイト
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~+50
消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)
警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。