10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 グレー 質量(g)84 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 種別煙感知器、光電式スポット型 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別煙感知器、光電式スポット型 仕様自動試験対応 適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g)74 種類アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)FR小型光電式感知器2種
種別煙感知器、光電式スポット型 仕様小型タイプ、熱検知機能付 、ベース別売り 材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー グレー 質量(g)35 種類2種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格28V・5mA 番号(国家検定型式)感第24~6号
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)AP光電スポット型2種ヘッド
AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
型式感第27~22号 適合ベースBVK4010、BVK4017
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り 質量(g)134 電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離) 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。 電池寿命(年)10
1個
14,980 税込16,478
当日出荷