安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「定温式スポット型感知器」の検索結果
関連キーワード
用途熱感知器
質量(g)70
仕様プロテクタ付
種別熱感知器、定温式スポット型
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)70
定格DC30V・70mA
作動方式常時開路
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型,確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)75
種類特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~55号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~2号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類1種70℃
国家検定合格番号感第27~27号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類特種60℃
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第2~6号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類1種70℃
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~54号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)70(公称)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~24号
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~26号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。