用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボックス取付の場合に使用します。
材質変成ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本
材質鋼板、亜鉛鉄板
質量(kg)0.9
色オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10
適合品番埋込ボックス(BV95351)
取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
仕様床型
材質鋼板
質量(kg)2.8
色(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)50
種類定温式防水型、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~2号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り1個
消費電流150μA
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
仕様2信号用、埋込型、確認灯(角型発光ダイオード)付
適合機種(パナソニック製光電式スポット感知器2信号ヘッド)BV45638、BV45648、BV45648K、BV45668、BV456618
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(取付金具)銅版、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)70
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類定温式、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~6号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類差動式、小型埋没型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~7号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質(ボックス)鋼板、(パイプ)16厚鋼電線管、(フランジ)アルミダイカスト
色ミルキーホワイト
質量(g)900
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。