使用温度範囲(℃)0~45
電源DC24V 45mA以下(即結端子台)
仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)
周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV
歪率(%)1以下(1000Hzにて)
ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個
適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ
質量(kg)約38
使用温度範囲(℃)5~35
感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク)
仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色
マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー
周波数特性100Hz~15kHz
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。