安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「火災報知器 表示」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型
材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)
質量(g)135
消費電流(mA)9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯リング型
結線方式無極性
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線
型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号
質量(kg)2.6
色扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド
定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA
音圧90dB以上(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
¥26,980
税込¥29,678
47日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約2.7
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約1.9
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
仕様露出型、火災表示灯端子付・コネクタなし
色グレー
1個
¥469
税込¥516
47日以内出荷
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK46071、BVK46271(プレート)BVRC9521等
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
質量(g)35
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・50mA
機能自動試験
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010、BVK4017
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)りん青銅板、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
質量(g)88
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・50mA
番号(国家検定型式)感第28~13号
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様埋込型、小型タイプ、火災表示灯端子付・コネクタなし
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
48日以内出荷
仕様埋込型、火災表示灯端子付・コネクタなし
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
48日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応 、小型タイプ、ベース別売り
材質(本体)変性ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)液晶ポリマー
色グレー
質量(g)75
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~7号
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。