検知方式接触燃焼式
仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0
付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)
警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ワイド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)12
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア34本
取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状スポット型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)5
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア20本(角型)
取付可能高さ(cm)200~500
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様パルスカウント:1P~2P切替
形状カーテン型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)10
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア2枚
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。
NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替
形状ラウンド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)20
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)Φ20
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア68本
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ロング型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)20
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア16本
取付可能高さ(cm)200~500
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。