絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(241)
  • マリンテック(108)
  • 太陽技研(54)
  • エスコ(41)
  • CUC(中国産業)(27)
  • トーグ安全工業(24)
  • 塚本無線(24)
  • ELPA(22)
  • JTT(21)
  • 松本船舶電機製作所(16)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • TRUSCO(10)
  • ニッタン(NITTAN)(9)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
  • KMネクスト(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズ Panasonic(パナソニック)火災警報器 けむり当番 薄型 2種 ブリスタパック SHKシリーズPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から11日以内出荷
FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
47日以内出荷
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
熱線式検知器(スポット型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(スポット型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
予約販売
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状スポット型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)5検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア20本(角型)取付可能高さ(cm)200~500動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(カーテン型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~2P切替形状カーテン型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)10検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア2枚取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ワイド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替形状ワイド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)140使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)17動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)12検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア34本取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)動作電圧(V)DC9~3 無極性
熱線式検知器(ラウンド型) Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ラウンド型)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
予約販売
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。 NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替形状ラウンド型カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト取付天井付質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+40出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点定格電圧(V)DC12速度検知可能歩行:0.3~2m/秒消費電流(mA)20動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)検知距離(m)Φ20検知方式熱線レベル変化分感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)検知エリア68本取付可能高さ(cm)200~300動作電圧(V)DC9~3 無極性
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
差動式分布型感知器 確認灯付 Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様確認灯付材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED長さ(mm)(空気管)最大100クリームホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA作動方式常時開路
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら