安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「南京錠 カギ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り!
旅行カバンなどの荷物に
陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21
色シルバー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)アルミ
質量(g)28
高さH(mm)28.2
桁数ダイアル:3桁
厚さT(mm)11.9
幅W(mm)21
ロックダイヤル式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:3.2
ツル幅(mm)Y:8.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り!
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属
PVCボディカバーで強い衝撃から保護
ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構
ツルは切断に強い焼き入れ鋼
ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に
寸法(mm)51
色イエロー
高さ(mm)ツルX:21
材質(本体)スチール
質量(g)252
高さH(mm)40
桁数ダイアル:4桁
厚さT(mm)34
幅W(mm)51
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール
ツル径(Φmm)D:10
ツル幅(mm)Y:21
材質(シリンダー)真鍮
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミ製ダイヤル南京錠。
陽極酸化処理による9色をご提供します。
何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。
カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ
材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)
質量(g)28
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2
クリアランス(mm)21×8.7
ツル径(Φmm)3.2
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
質量(g)210
桁数ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41
材質(カバー)プラスチック
クリアランス(mm)23×18
ツル径(Φmm)8
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
色イエロー
ブラス製ダイヤル南京錠
何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。
カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。