ロックアウト用南京錠 レッドFEDERAL翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38色レッド高さ(mm)ツルX:38材質(本体)ABS質量(g)100.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
ロックアウト用南京錠(ツル76mm)FEDERAL当日出荷から翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)銅
ダイヤル鍵(屋外用)FEDERAL(1件のレビュー)当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。
PVC製カバーにより強い衝撃から保護。
カバーは6色の中から選べます。
ツルは熱処理した鋼鉄。
ダブルレバーロッキング機構を採用。
何時でも何処でも番号変更が可能です。
カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
シリンダー南京錠(同一キー)FEDERAL当日出荷から12日以内出荷
ブラス製南京錠。
レバーロッキング機構。
品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980