高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。