屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。