住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(14件のレビュー)当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ能美防災(3件のレビュー)当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック能美防災翌日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)<br />聞き取りやすい音声警報<br />火災や異常を音声でお知らせします。<br />火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。<br />電源長持ち<br />省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。<br />取付簡単、配線不要<br />ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。<br />また、電池式なので配線工事が不要です<br />光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ<br />住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。<br />室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器色ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災翌日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。<br />室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。<br />火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】補正機能自動感度補正機能種類光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)材質ABS樹脂定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)電池寿命約10年警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ ブリスターパック能美防災翌日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。<br />室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。<br />火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種類定温式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)定格DC3V、350mA電源電池方式(専用リチウム電池)警報音・音量火災:1mにて70dB以上周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
インバーターCOTEK(コーテック)税込¥71,478~¥64,980~
ニシネナマズ 5Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)税込¥1,099¥999
フィネス・カバージグNishine Lure Works(ニシネルアーワークス)税込¥1,066¥969
ニシネナマズ 4Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)税込¥1,044¥949