スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa報商製作所21日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa報商製作所21日以内出荷
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
2号消火栓用圧力測定器報商製作所5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓弁 認定品報商製作所当日出荷から5日以内出荷
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)2
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998