安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ウォーム 0.5」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約360
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。
5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。
赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。
可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応
防水性IP66(暴噴流型)
仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ
付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485)
本体質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248
有効画素数1944×1213
機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他
消費電流(mA)(最大)約720
レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8)
ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍)
解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL)
視野角約68~40°
撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製
補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001
赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基)
動作温度範囲(℃)-10~45
走査方式プログレッシブ
映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。