あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
質量(g)約900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210
負荷重(kg)(最大)約10
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。
壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし
付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)約89
電源単4アルカリ電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170
電池寿命約2~3ヶ月
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約130
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90
電池寿命3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.8
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102
本体質量(g)約640
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.2
電源DC12V±1V
本体質量(g)約805
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)
レンズ5-50mmF1.2
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像
視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
形式ファイル:.AVI
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)最大約9
電源DC12V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)157×129
本体質量(g)約1140
レンズ2.8~12mm
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画
記録媒体SDカード1~256GB(別売品)
解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)
視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB未満(AGCオフ)
フォーマット形式FAT32
ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約17
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製
録画方式H.264
SDカードフル:上書き/停止
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。