2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状ドーム型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約40 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.7 電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電) ケーブル長(m)約0.2(映像・電源) 端子種別映像:BNC.J×1 本体質量(g)約800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4 レンズ2.7~13.5mm 保護等級IP66(カメラ本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー 視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32° S/N比65dB未満 ホワイトバランス自動/エリア自動 シャッター速度(秒)1/30~1/100000 ノイズリダクション2DNR、3DNR 使用環境湿度(%)95RH未満 補正機能逆光:BLC/WDR/HLC 最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影 照射距離(m)赤外線:最長約60 音声入力内蔵マイク イメージセンサー2MPCMOS 電源側端子仕様DC12V×1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷