安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「50角 フレーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H.265圧縮規格対応。電動レンズ5~50mm画角60~20°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。赤外線照射距離約45m。H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応。5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)。防水規格IP66屋外設置可能。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー その他リセットボタン×1 付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1 種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム) 質量(g)約830 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)5(PoE) 電源PoE/DC12V1A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317 レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約207万画素 機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング 解像度1920(H)×1080(V) 視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 S/N比50dB未満(AGCオフ) ホワイトバランスマニュアル/オート シャッター速度(秒)1/12~1/8000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP 補正機能逆光:BLC 最低被写体照度(Lux)0.01 照射距離(m)赤外線:最長約45 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザInternetExplorer6.0以上 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製 LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷