安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「rj-45 ethernet」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による)
付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター
適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s
種別【圧縮方式】H.264
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40℃
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ外部:WPS/リセット
電源DC12V~24V
本体質量(g)約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212
レンズ2.8mm(F1.8)
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管)
解像度1920×1080/1280×720/640×360
視野角水平:約120°
入力端子外部電源:DC12V~24V
通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M
メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応)
最低被写体照度(Lux)0.2
照射距離(m)赤外線:最長約10(850n)
フレームレート30fps(自動設定機能あり)
音声圧縮G.711
対応ブラウザInternetExplorer
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel
LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。
面倒な設定が不要でDDSNや固定IPも不要。
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影が可能。
36台までのカメラ映像をPC1台で管理が可能。
MicroSDカードまたはNASサーバーへの録画が可能。
仕様同時アクセス:(最大)8/解像度設定・ネットワーク環境による
付属品IDカード/ACアダプタ/取付ねじ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ(外部)WPS/リセット
電源DC5V2A(センタープラス)
本体質量(g)約123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×64×120
対応WI-FI
有効画素数1920×1080
機能音声双方向通信/警報機能/メール送信機能
記録媒体マイクロSDカード(64GBまで対応)/NASサーバー
消費電流(mA)(最大)約820
レンズサイズ(mm)2.8(F1.8)
解像度1920×1080/1280×720/640×360
動作環境(推奨)送信側:3MB/s、受信側:1.2MB/s
視野角約140°
コネクタ【LAN】RJ-45×1
撮像素子1/2.7インチカラーCMOS2.0メガピクセル
インターフェイス【LAN】Ethernet10Base・100BaseTX/Aout-MIDIX、【ワイヤレス】2.4GHzWi-Fi
通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M
映像圧縮方式H.264
最低被写体照度(Lux)0.2
フレームレート最大30fps(自動設定機能あり)
音声圧縮G.711/0.5Wスピーカー内蔵
赤外線投光距離(最大)約10/850nm
1台(120g)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。