安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「50角 フレーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66 付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g)570(本体310) 電源単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78 消費電力(mA)160+1140(赤外線) 解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角水平約50度 対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間約8ヶ月 映像圧縮方式M-JPEG フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと) ビデオフォーマットAVI イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷