2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)録音再生機能付ハンドメガホン
材質ABS 最大出力(W)5 本体質量(g)463(電池を除く) ハンドル長さ(mm)110 連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 録音時間最大20秒 直径×高さ(cm)13.8×22 音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷