バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂
寸法(mm)65×71×333(台座幅100
備考スタンド穴径45mm/HG
バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂
寸法(mm)50×54×283(台座幅100
備考スタンド穴径35mm/HG
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーへ装着可能。ボード面はマグネットとフォームが両面仕様になっているので、自分の用途に応じて、自由に組み替えが可能。マグネットへは、ライトゲーム用のジグヘッドやアシストフックなどの針関連を、フォーム側へは、ライトゲーム用のプラグやSLJ用のジグ、イカメタル用のスッテ等を掛けることにより、仕掛けの交換時もチョイ置きができるので、ローテーションがスムーズに行え、仕掛け同士が絡み合うこともなくストレスフリーな釣行をサポートします。<BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N、マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリカーボネート/ボード:マグネットシート、発泡ポリエチレン
寸法(mm)75×120×31
備考HG
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。