アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状丸
厚さ(mm)(ミラー)約2
質量(kg)約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)450
下穴ドリル寸法M12
取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書(4.0MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)554(参考値)
下穴深さ(mm)80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。