安全標識 JIS対応
(48件のレビュー)当日出荷
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
安全標識 電気関係
(2件のレビュー)当日出荷
危険個所を知らせるための標識。
エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など取付方式四隅穴材質クリーンエコボード厚さ(mm)約1寸法(縦×横)(mm)225×300
標識 廃棄物保管場所
(70件のレビュー)当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等取付方式4隅穴材質ポリプロピレン仕様四隅に穴あり厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(10件のレビュー)当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ワイヤーリング ステンレス製
(8件のレビュー)当日出荷
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
標識 廃棄物保管場所 マグネット
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。材質マグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット固定寸法(縦×横)(mm)600×600
サインボード コーン用
(69件のレビュー)当日出荷
用紙が収納できる便利なコーン用サインボードです。
一般的な三角コーンに被せるだけの構造になっています。
オリジナルデザインの用紙を作成することで、様々なタイプのサインボードに変更できるすぐれものです。
3辺にマグネットシートを貼っているので、簡単に中の用紙を交換することができます。
使用しない場合は、折り畳むことができますので、持ち運びや収納に便利です。
用途三角コーン、カラーコーン用材質(外側)塩化ビニル、(内側)硬質紙ボード、(カバー部)PET樹脂
標識テープ
(80件のレビュー)当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
ボタン式腕章(5枚パック)
(15件のレビュー)当日出荷
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。<br />ボタン式で、扱いやすい。
※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。
用途腕章材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300本体寸法(mm)縦100×横410仕様安全ピン、ボタン留め取付方式ボタン+安全ピン
標識 消火器具
(36件のレビュー)当日出荷
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1材質硬質塩ビ取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)240×80
腕章 名札 ゴム止め
(4件のレビュー)当日出荷
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。<br />中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。<br />長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル文字内容無地取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
<br />(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。<br />認定番号「NP-013号」。<br />中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。<br />認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。<br />蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)<br />安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。<br />簡単貼るだけのステッカータイプ。<br />PETフィルム使用しています。<br />「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
センサーライト LED 扉用 開閉注意
(7件のレビュー)当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に取付方式マグネット式/ビス止め式付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)色緑外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.2MB)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
フリー掲示板 防雨型
(9件のレビュー)当日出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)仕様上下パイプ入り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式
(8件のレビュー)当日出荷
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。
下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。
A3サイズまで収納できます。
単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
ステッカー 避難
(5件のレビュー)当日出荷
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
ボールチェーン
(17件のレビュー)当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
垂れ幕 単管用
(33件のレビュー)当日出荷
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
標識 消火器具 立体型
(9件のレビュー)当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として材質ABS樹脂厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ非蓄光
懸垂幕
(13件のレビュー)当日出荷
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様上下パイプとヒモ付き寸法(縦×横)(mm)1500×450
標識 路面貼り
(26件のレビュー)当日出荷
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など取付方式ステッカー材質アルミステッカー寸法(縦×横)(mm)240×300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標識 修理点検 片面上部マグネット
(13件のレビュー)当日出荷
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として取付方式上部マグネット材質塩化ビニール寸法(縦×横)(mm)200×100
立て看板 工事用 無地
(8件のレビュー)当日出荷
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容無地材質鉄質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
看板 作業予定
(3件のレビュー)当日出荷
マーカーペンで書き消しできる便利な看板です。
週間単位での作業予定を書き込めます。
四隅に穴が開いていますので、市販のネジなど壁面に取り付けることができます。
文字内容今週の作業予定取付方式穴4材質鉄板(明治山)セット内容水性ペン、消し具寸法(mm)600×450
スイッチカバー マグネット付
(8件のレビュー)当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
足型粘着シート
(2件のレビュー)当日出荷
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示材質塩ビ幅(mm)約85長さ(mm)約260厚さ(mm)約0.5取付方式シール/ステッカー
表示板 スライド式ドア
(7件のレビュー)当日出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に文字内容使用中-空室材質アクリル板仕様スライド式、テープ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
バルブ開閉表示板 縦長型
(2件のレビュー)当日出荷
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。仕様片面表示材質アクリル厚さ(mm)約2.5穴径(Φmm)4寸法(縦×横)(mm)65×45
すべり止めシート 路面貼り
(6件のレビュー)当日出荷
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。文字内容段差注意取付方式ステッカー材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子仕様裏面粘着付厚さ(mm)1寸法(mm)200×600関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
危険物標識 類別品名責任者 硬質塩ビ
(6件のレビュー)当日出荷
危険物取り扱いの際の標識です。硬質塩ビ製なので軽くて丈夫です。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として文字内容類別/品名/貯蔵量/取扱量/指定数量/保安監督者取付方式4隅穴材質硬質塩ビ仕様四隅に穴あり
標識 チェーン吊り下げ
(5件のレビュー)当日出荷
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン仕様穴2ヵ所(Φ4mm)寸法(mm)150×400取付方式吊り下げ
ヘルメットバンド
(2件のレビュー)当日出荷
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。適合フチなし/ありヘルメット材質ネオプレーンゴム寸法(mm)70×310
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
増設用カメラマザーツール税込¥25,278¥22,980