フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
(12件のレビュー)当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色赤耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3