AHD対応デジタルレコーダー 2TBビデオセンシング4日以内出荷
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、取付ねじ電源(V)DC12(専用アダプター付属DC12V5A)消費電力(W)最大35(標準HDD装着時)入力方式ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×68×266.5(突起物を含む)HDDHDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション)再生速度×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(~9画面)、×32(~4画面)、×64(~1画面)動作温湿度範囲5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと)再生時機能同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16chネットワークタイプモバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)RoHS指令(10物質対応)対応バックアップメモリUSBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours)映像圧縮方式H.265/H.264(High Profile L4.2)音声入力4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)アラーム入力/出力:4ch/1ch音声出力1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)USBタイプUSB×2映像出力【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC音声圧縮方式G.711 音声圧縮方式録画方式連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980