2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 質量(g)210 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く) 記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事) 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 音声入力1ch(RCA)ライン入力 アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA) 入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応) 映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω 映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識 入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識 録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
88,980 税込97,878
7日以内出荷

SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA)600(最大) 解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時) 照射距離(m)約30 フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷