1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応 HDMI出力,4K出力(Max.3840×2160) VGA出力,1920×1080p対応 AI機能搭載 高解像度IPカメラは4K(3840×2160)までの解像度に対応します。(※解像度により録画コマ数が異なります/※4K接続した場合、接続chは約1/4になります。)
用途屋内用 仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス 解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 動作温度(℃)-10~40 動作湿度(%)10~90(結露しないこと) 使用場所屋内用
1台
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング