Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
近年社会問題化している歩きスマホへの警鐘に!高耐久性の路面ステッカーです。ステッカータイプで床面に簡単貼り付けできるます。路面に貼りますので、下を向いてスマホ操作している人の視界に入りやすい!。壁面へも貼り付けできます。シンプルでわかりやすい図柄で、歩きスマホ禁止を表示、衝突防止や危険回避に役立ちます。
用途人通りの多い場所などでの歩きスマホ禁止周知、衝突回避に。
表示内容歩きスマホはやめましょう
取付方式シール/ステッカー
材質PVCステッカー
サイズ(mm)300×240
厚さ(mm)0.45
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。
材質非粘着性PP
テープ幅(mm)70
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質ポリプロピレン
文字内容→(矢印)
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト
材質【タグ】PP【化粧箱】紙
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)(タグ)145×75
内容1巻(200枚)
対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。
表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。