オレンジ塗装で目立ちます。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質鋼管
表面処理下地亜鉛メッキ静電粉体塗装
色オレンジ
直径(Φmm)76.3
肉厚t(mm)3.2
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
色白
直径(mm)60.5
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。
材質鋼管
色オレンジ
表面処理静電粉体塗装
反射式制標識に使用する支柱。
用途反射式規制標識に使用す支柱。
材質鋼管
寸法(mm)60.5Φ×2.3t
色白色
表面処理静電粉体塗装
防錆力亜鉛メッキ
ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
用途ソーラー充電LED発光規制標識に使用する標準支柱。
材質鋼管
長さ(mm)4000
寸法(mm)76.3Φ×3.2t
色白色
表面処理静電粉体塗装
防錆力亜鉛メッキ
1本
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置
材質フード:EVA樹脂、取付枠:アルミニウム
色フード:橙、取付枠:橙
材質(ミラー)メタクリル樹脂
材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ
締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト
裏面FRP
鏡面寸法(mm)3
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1630
材質(頭)樹脂枠
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)Φ307片面
材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。
材質アルミ板
付属品ボルトナットM10-60×2組
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質リサイクルポリエチレン
仕様表示面:封入反射シート
付属品アンカーボルト:M10×60mmx3本
色(支柱)茶色
高さ(mm)1070
太さ(mm)89.1
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
用途車両や歩行者が接触しない場所に設置
材質リサイクルポリエチレン
付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本
高さ(mm)1070
表示部封入反射シート
色(支柱)茶色
太さ(Φmm)89.1
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様リサイクル率:65%
材質(支柱)リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)89.1
24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付
用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本
材質アルミ製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面反射シート下地白色・矢印赤色
LED赤
蓄電池容量(Ah)3.4
点滅数(回/分)200
LED使用数(個)22
発光時間(時間)24
1セット
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで上部支柱を伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
色反射シート:赤色
高さ(mm)1800
段数伸縮:2段式
寸法(Φmm)反射板:100
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
支柱径(Φmm)下部:76.3、上部:60
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。頭部に青色反射板により存在をアピールします。
用途ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様リサイクル率:65%
材質(支柱)リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)89.1
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容反射板:1枚、支柱:1本
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
材質(頭)アルミ
材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
材質(反射板)ポリカーボネイト
単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。片面白色反射。道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途単管バリケード用
材質(外枠)アルミ合金
材質(反射板)ポリカーボネイト
赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。
用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本
材質アルミ製
電池太陽電池:13W
蓄電池電圧(V)12
点滅上下交互点滅
LED正面:黄色85球×2、裏面2球
蓄電池容量(Ah)12
点滅数(回/分)60
発光時間(時間)24時間
1セット
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用
材質(頭)アルミ
材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付)
材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
反射板径(mm)Φ100両面角度付
材質(頭)ABS樹脂
材質(反射板)メタクリル(白・黄)
材質(支柱)アルミに白粉体塗装
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
質量(g)約550
支柱(mm)Φ60.5×1515
電池太陽電池:108mW
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱土地健込用
点滅数(回/分)約300
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
材質ABS樹脂製
電池太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)6
表面アクリル樹脂
LED赤色24球
蓄電池容量(Ah)3
点滅数(回/分)60
発光時間(時間)24時間
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
LED色赤
セット内容LED発光体:1個、支柱:1本
支柱(mm)Φ60.5×1450
電池太陽電池:0.39W
蓄電池形名キャパシタ
材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂
支柱基礎健込用
点滅数(回/分)約360
LED使用数(個)6
発光時間(時間)夜間
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。
材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱
色反射シート:赤色
高さ(mm)1800
段数伸縮:2段式
寸法(Φmm)反射板:100
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
伸縮2段式のスノーポールです。
冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。
その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
用途道路や駐車場に使用。
高さ(mm)1800
色反射シート:赤色
支柱径(Φmm)下部:60.5、上部:38
材質下部支柱:鋼管、上部:アルミニウム
巻数上部支柱反射シート:2段巻き
寸法(Φmm)反射板:100
段数伸縮:2段式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。