安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「信号発生器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1 対応レンズCSレンズマウント対応
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷