セキュリティカメラサンワダイレクト4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラサンワダイレクト4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
セキュリティカメラサンワダイレクト4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。
従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。
高解像度4K撮影が可能。
高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP66防水設計。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり使用場所屋外形状BOX型保護等級IP66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104質量(g)約142(電池含まず)センサーCMOS画素数800万画素フォーカス固定レンズF=1.6解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960画角70度LED使用数(個)2(赤外線)センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なりますインターバル5秒~59秒、1~60分(撮影)撮影枚数連続10枚撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画)撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12撮影モード写真/動画/写真+動画画面サイズ2インチ対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨電源単三電池4本付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
セキュリティカメラサンワダイレクト4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
セキュリティカメラサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499