4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
質量(g)【共通仕様】約40 形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ 対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4 周波数特性【スピーカー部】50~3000Hz インピーダンス【スピーカー部】32Ω±15% 入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 指向性【マイクロホン部】単一指向性 プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB) 寸法(mm)65×32×22(クリップ含む) 本体質量(g)約38 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 通信方式複信 充電時間約3時間 通信距離室内/最大約30m、屋外/最大約100m 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー ケーブル長(cm)約100~157 無線通信方式TDMA/TDD 伝送速度最大250kbps 最大接続台数1チャンネルあたり255台 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】 チャンネル数40 連続使用時間マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間 充電時間約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時) 防塵防水性能IP54 送信出力10mW 通信距離最大約150m(障害物のない見通しの良い場所) 充電池タイプリチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V) 電波型式F1D 周波数帯域(GHz)2.403~2.481
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
セット内容本体 容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB 質量(g)約26 サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9 ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません) 対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDカード×1、microSDカード×1 動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度5Gbps イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け) 入力ポートあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷