安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「赤外線カメラ 小型」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。
従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。
高解像度4K撮影が可能。
高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。
スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP66防水設計。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状BOX型
保護等級IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104
質量(g)約142(電池含まず)
センサーCMOS
画素数800万画素
フォーカス固定
レンズF=1.6
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
画角70度
LED使用数(個)2(赤外線)
センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影)
撮影枚数連続10枚
撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画)
撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード写真/動画/写真+動画
画面サイズ2インチ
対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源単三電池4本
付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。