6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質ABS 寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず) 質量(g)約104(電池含まず) 保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間約15秒間(固定) センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m)約3まで
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型 取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g)約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事) 電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57 記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯 スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません 電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 保護等級IPX6相当 記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC) 視野角【レンズ】上下60°/水平100° 電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年 動画8fps/VGA 640×480/15秒 アズワン品番64-8886-89 データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式 カメラ仕様CMOS‐30万画素 人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策 使用場所屋内・屋外軒下 防水性IPX4相当 対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売) 材質ABS樹脂 質量(g)約360(本体)、約750(電池含む) スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません 電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売) 表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む) センサーPIRセンサー 保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式) 視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式) 記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚 使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式) アズワン品番64-8886-90 明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当) 点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ) フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒 センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで カメラ仕様CMOS-30万画素
1個
7,898 税込8,688
当日出荷