2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティー・アイ・トレーディングネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵
エコ商品
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)380X340X50 タイプIPカメラ最大32台 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A チャンネル数最大32ch 入力IP最大32ch 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 動作温度(℃)0~+40 ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T ネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-T RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 ) 映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264 容量(TB)6TB 音声入力1ch フレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P 音声出力1ch USBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 ) 映像出力VGAとHDMI x 2 分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ティー・アイ・トレーディングAI ネットワークレコーダー HDD・POE内蔵
エコ商品
AI(顔認識、人数カウントなど)ネットワークレコーダ HDD・POE内蔵
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)300X227X53 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) 動作温度(℃)0~+40 ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T ネットワーク名RJ45 10/100 Base-T RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1ch フレームレート4K:45fps、4MP:90fps、2MP:180fps 音声出力1ch USBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像出力VGAとHDMI
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)