安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「hub」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。
LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。
以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。
Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh)
Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh)
Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh)
Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh)
※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません
※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。
※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。
※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。
仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mm
アズワン品番67-6610-73
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。