安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「安全標識 矢印」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルティーアイ高輝度蓄光ステッカー 矢印
RoHS
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン サイズ(mm)矢印 100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,298 税込3,628
当日出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.35
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板 材質硬質蓄光塩ビ板
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
1枚
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
仕様C200級
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識
材質PET/ポリエステル、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.75(±0.1) 区分(標識区分)A級
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.7
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等 材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 取付方式ステッカー 発光色グリーン 縦(mm)200 横(mm)200 認定番号消防用設備認定品 :HP-042号 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SNシリーズステッカータイプの高輝度消防認定品。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1巻ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
表示内容矢印なし(避難口用) 寸法(縦×横)(mm)120×360 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)2 認定番号HP-048号 アズワン品番64-9310-02
1枚
38,980 税込42,878
9日以内出荷