安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「計器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12
ねじ穴間隔(mm)75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm
材質EVA
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM
質量(g)261
消費電力(W)19
入力電圧(V)DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47
コード長さ(mm)450
色温度(K)6000
光束(Lm)2296
防水性IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530
消費電力(W)25.7
入力電圧(V)DC10~30
取付ボルトM8
コード長さ(mm)520
色温度(K)6000
照射モード拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63
光束(Lm)3143
灯数6
防水保護等級IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040
消費電力(W)55
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78
コード長さ(mm)770
色温度(K)6001
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)8000
防水性IP67
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。
消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12
消費電力(W)1.5
LED使用数(個)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。収納に便利な収納袋が付属しています。ポール先端が樹脂製のエンドキャップ仕様となっているので、ポールに被せるタイプのフラッグでご利用いただけます。
ポール長(mm)2400
ポール径(Φmm)(上/中/下)6~11/17/20
材質グラスファイバー、樹脂、ステンレス
セット内容ポール単品(3分割)、収納バッグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)867
消費電力(W)27
入力電圧(V)(DC)10~30
取付ボルトM10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89
コード長さ(mm)400
色温度(K)6000
LED【チップ】OSRAM
光束(Lm)6750
防水性IP67
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【魚探台座】360
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~85
1セット
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)
セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)
材質アルミ/樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、。探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
仕様【付属ベース】BMベース
セット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース
材質樹脂
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)68×36
ねじ穴(Φmm)Φ6.2
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、。ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)
セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)
材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)
材質樹脂
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
1セット
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベース
セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)
材質アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)19
パイプ長(mm)850
取付板寸法(mm)【魚探】160×80
回転角度(°)【台座】360
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。
材質ステンレス/樹脂
対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。
夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。
必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。
停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
電圧(V)12
色温度(K)5000~5500
防塵防水性能IP66
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24
角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。