17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船釣り用万力
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。 対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。 BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。 万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。 取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。
板厚(mm)~158 取付方向水平/垂直
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイプステンレスソケットタイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 タイププラソケットタイプ
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワカサギボトムトレイ(ギア付)III
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア 材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム 寸法(mm)250×140 可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
8,798 税込9,678
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプベース
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質【万力部】アルミ 取付板厚(mm)~75
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品ステンパイプベース 材質ステンレス/樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×147×274 ホルダー径(mm)Φ41 取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)M 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂 ホルダー寸法(mm)219×52×50
1セット
6,698 税込7,368
8日以内出荷

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです。小型~中型スピニングリールを使った釣り、各種両軸電動リールを使った釣りに適しています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
サイズ(ホルダー)L 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂 ホルダー寸法(mm)279×74×55
1セット
6,598 税込7,258
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(ステップレール用)II
極みグリップに最強のヘビータイプが登場!ステンレス製の頑丈ボディでロッドをホールドします。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップヘビー 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)14~32 ホルダー寸法(mm)W295×D66×H190
1セット
24,980 税込27,478
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM(ステップレール用)II
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップライトM 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(プラソケットタイプ) 材質(ホルダー)樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2200/2500用ベース(ステップレール用)II
ラーク2200/2500がBMOステップレール対応になる!ラーク2200/ラーク2500がステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク2200/2500(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ラーク2000/1800用ベース(ステップレール用)II
ラーク2000/1800がBMOステップレール対応になる!ラーク1800/ラーク2000がステップレール(別売)で使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。すでにラークをお持ちで、ステップレール(別売)でも使用したい場合にご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応ラーク1800/2000(第一精工社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

マイボート・ロッドキーパー用ベースをステップレール対応に!フレンドマリンサービス社製のマイボート・ロッドキーパーシリーズがステップレールで使用可能になる取付パーツとステップレールベースのセットです。お手持ちのロッドキーパーをステップレールでも使用したい場合などにご利用ください。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂 対応FMSマイボート・ロッドキーパーシリーズ(フレンドマリンサービス社製) ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)
1セット
10,980 税込12,078
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)オス/メス
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用)II
極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
ホルダー極みグリップ 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質樹脂 ホルダー長さ(mm)277 ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
寸法(mm)最大拡張:150 ホルダー極みグリップ 材質(アーム)ステンレス 材質(ベース)ステンレス/樹脂 ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ) 材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム 適合ロッド径(Φmm)8~20 ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193 アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア
1セット
18,980 税込20,878
8日以内出荷