安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「acアダプター USB c」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性を追求したポータブルパワーステーション マルチ安全プロセッサー搭載 UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。 屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。 保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU 保証期間6ヶ月
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDPPS100WS365 HIDISC 155Wh QC3.0対応 42000mAh ポータブルパワーステーション HIDISC 動画あり
DC出力端子3つ アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー 質量(kg)約1.7 定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180 光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1 バッテリーリチウムイオン電池 保証期間6ヶ月 保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU バッテリー容量(mAh)42000 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC13~25V(2A) バッテリー容量(Wh)155
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷