安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「監視カメラ屋外用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
文字内容防犯カメラ作動中(※両面)
材質ABS
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
文字内容防犯カメラ作動中
材質PP製プレート
表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)
使用場所屋外/屋内
オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場!
本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電
夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光!
明暗センサー&人感センサーで省エネ発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心!
ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
・LEDライトの光り方
1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。
2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。
※検知している間は発光し続けます。
※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
質量(g)約600
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません)
全光束(Lm)約700
光源LED8灯(8W)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP66
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
動作温度(℃)-10~40
製品サイズ(mm)約85×215×125~215
点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に
セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74
色ホワイト
質量(g)約235
電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電
光源赤色LEDライト(1灯)
材質(レンズ)プラスチック
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
動作温度範囲(℃)-10~40
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書
材質ABS樹脂
色シルバー
質量(g)約314
電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。
レンズプラスチック
光源LEDライト(12灯)
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80
点灯方法明暗センサー
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本物のアンテナを採用しリアルな雰囲気を演出した防犯ダミーカメラ!高性能仕様なワイヤレス風のバレット型デザインで威圧感を与え不審者を威嚇します。赤色LEDが点滅し常時撮影しているようにみせかけます!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!
セット内容1.ダミーカメラ本体、2.ネジ×3本、3.アンカー×3本、4.日本語取扱説明書、5.保証書
材質ABS樹脂
寸法(mm)約220×67×67
色ホワイト
質量(g)約162g
電源単3形乾電池×2本(別売)
レンズプラスチック
光源赤色LEDライト(1灯)
動作温度-10℃~40℃
設置場所屋外(軒下防滴)/屋内
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
取付方式ステッカー
材質塩ビシート
寸法(mm)約200×200
表面処理ラミネート加工
使用場所屋外/屋内
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。