絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • モノタロウ(296)
  • エスコ(2,726)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,256)
  • ユニット(2,089)
  • SHIMANO(シマノ)(1,967)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (963)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • つくし工房(873)
  • マリンテック(840)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](748)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(629)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)ノボル電機(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-391 ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-391ノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1定格出力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W)ノボル電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
ダイナミックマイクロホン ノボル電機ダイナミックマイクロホンノボル電機
4,798税込5,278
1台
当日出荷
スイッチトークスイッチ:ありコードカールインピーダンス(Ω)500
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
ダイナミック型フレキマイク ノボル電機ダイナミック型フレキマイクノボル電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
かる~いホン ノボル電機かる~いホンノボル電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6付属品取扱説明書(保証書付)材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約228高さ(mm)約205質量(g)約400(乾電池を除く)口径(Φmm)約109表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください定格出力(W)4.5使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイク ノボル電機卓上型ダイナミックマイクロホン 卓上型マイクノボル電機
6,498税込7,148
1本
9日以内出荷
ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
トラスコ品番813-6725幅(mm)67高さ(mm)162質量(g)540奥行(mm)155
ショルダー型メガホン ノボル電機ショルダー型メガホンノボル電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396ノボル電機
13,980税込15,378
1台
予約販売
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
ボックススピーカ BN-308 ノボル電機ボックススピーカ BN-308ノボル電機
7,598税込8,358
1台
当日出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様アッテネーター減衰量:無段階質量(g)約830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ホーンスピーカ NP-205 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-205ノボル電機
9,498税込10,448
1台
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)197質量(kg)約1.05口径(Φmm)154×140インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)ノボル電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
防水型マイクロホン ノボル電機防水型マイクロホンノボル電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防水型マイクロホン
形状ハンド型質量(kg)0.27メタリックグリーンコードなし寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5取扱説明書(1.2MB)
構内放送用拡声装置 ホーンスピーカー ノボル電機構内放送用拡声装置 ホーンスピーカーノボル電機
9,598税込10,558
1台
当日出荷から4日以内出荷
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
ホーン型コールスピーカ FH-595 ノボル電機ホーン型コールスピーカ FH-595ノボル電機
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約2.0定格出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器、リモート機能付音圧レベル(dB)109
ホーン型コールスピーカ FH-592 ノボル電機ホーン型コールスピーカ FH-592ノボル電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.2定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186入力回路:600Ω×1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)105
ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20ノボル電機
87,980税込96,778
1台
当日出荷
台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~+50出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
第5種汽笛 ノボル電機第5種汽笛ノボル電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。 オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。 長期間使用に耐える材質を採用しています。 ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)約1.05周波数(Hz)650±50コード長さ(m)(スピーカー)5音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m口径(mm)154×140色調マンセルN-7近似色
第4種汽笛 ノボル電機第4種汽笛ノボル電機
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。 配線もバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続するだけです。 電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。 押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。 外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。 発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用して下さい。 汽笛(白線と黒線)に電源が供給されるとスピーカ入力(赤線と黒線)が開放され汽笛が優先して鳴ります。 汽笛に電源が供給されないときはスピーカ入力により音が鳴ります。
仕様スピーカ入力:赤(H)、白(C)、入力30Wインピーダンス16Ω、吹鳴信号:海上衝突予防法に基づく音響信号によること全長(mm)293質量(kg)約2.8周波数(Hz)(基本)650定格電圧(V)26.4定格電流(A)約1.2電源コード(m)汽笛電源入力:白線(+)、黒線(-)、VCTF 0.75mm2×4芯5m塩水噴霧JIS Z 2371に定める方法により、8時間の実噴霧と16時間休止を繰り返し72時間行い、破損・変形・発錆等異常なし音圧レベル(dB)1/3オクターブレベル、120dB以上/1m使用電圧範囲(V)DC23~30口径(mm)280×180色調ライトグレイッシュホワイト(マンセルN-9.5近似色)防水性いずれの方向から距離3mで連続15分間内径25mm以上のノズルで水頭10mの水を注ぎ浸水なし接点容量(発信用スイッチ)DC30V3A以上を使用
防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機防水型マイクロホン 10mコード付ノボル電機
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型質量(kg)0.62ブラックコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7取扱説明書(0.77MB)
フラッシュ付コールスピーカ FH-692 ノボル電機フラッシュ付コールスピーカ FH-692ノボル電機
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型材質ネジ類ステンレス製質量(kg)約1.5定格出力(W)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1周期閃光周期:0.6秒
壁掛用電話ページングアンプ FG-303 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-303ノボル電機
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)330
卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202ノボル電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプノボル電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。天井付け壁付けどちらも可能な、パネルタイプのホーンスピーカです。狭いキャビン内での無線機のモニタースピーカとして最適です。耐候性に優れたASA樹脂を本体に採用。ネジ類はステンレス鋼製を採用しました。SUSタッピングビス付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)38質量(kg)0.5口径(mm)130定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋内仕様
小型船舶用スピーカー ノボル電機小型船舶用スピーカーノボル電機
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コード約60cm付き
付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)188質量(kg)0.9口径(mm)225×140定格入力(W)10インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様
ワイヤレスマイク ノボル電機ワイヤレスマイクノボル電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷
防水型マイクロホン 10mコード付 ノボル電機防水型マイクロホン 10mコード付ノボル電機
21,980税込24,178
1台
50日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型質量(kg)0.97メタリックグリーンコード長さ(m)ストレートコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5取扱説明書(1.2MB)
5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカーノボル電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5取扱説明書(2.27MB)
スピーカー FH-582 ノボル電機スピーカー FH-582ノボル電機
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2音圧レベル(dB)105回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)口径(mm)116×116奥行(mm)186質量(kg)約1.2関連資料(0.14MB) (0.1MB)取扱説明書(1.98MB)
ボックススピーカ BN-314 ノボル電機ボックススピーカ BN-314ノボル電機
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
壁掛用電話ページングアンプ FG-302 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-302ノボル電機
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500
設置用アンプ FA-606/612 ノボル電機設置用アンプ FA-606/612ノボル電機
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示
船舶汽笛用アンプ ノボル電機船舶汽笛用アンプノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなしノボル電機
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様